• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt Spaltbreite 300mm

Artikel-Nr.: 63975
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63975
EAN / GTIN 4031405639751
Herstellernummer 063975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen ca. 620 x 100–300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 300 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb