• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl verzinkt Spaltbreite 250mm

Artikel-Nr.: 63974
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufentritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63974
    EAN / GTIN 4031405639744
    Herstellernummer 063974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
    • Abmessungen ca. 620 x 100–300 mm
    • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Spaltmaß: 250 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb