• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange Ø 55-100 mm

Artikel-Nr.: 6397370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6397370
EAN / GTIN 4010886639733
Herstellernummer 6397370
L-Nummer L60160 910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren Aufsetzen von Kolbenringen
  • Blaue Griffhüllen
  • Glanzvernickelt
  • Spannbereich 55-100 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Oberfläche: Glanzvernickelt
  • Spannbereich (min./max.): 55-100
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb