• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange Ø 30-60 mm

Artikel-Nr.: 6397100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 6397100
    EAN / GTIN 4010886639719
    Herstellernummer 6397100
    L-Nummer L60160 3599

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Prismenhalterung zum sicheren Aufsetzen von Kolbenringen
    • Mit Feststellschraube
    • Glanzvernickelt

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [inch]: 8.1/4
    • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
    • Oberfläche: Glanzvernickelt
    • Spannbereich (min./max.): 30-60
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb