• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenring-Spannband 165 mm, Ø 90-175 mm

Artikel-Nr.: 6397020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Herstellernummer 6397020
L-Nummer L60160 2822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung
  • Inklusive Spannschlüssel

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 87 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 71 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 167 mm
  • Spannbereich (min./max.): 90-175
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb