• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Stahl verzinkt Spaltbreite 150mm

Artikel-Nr.: 63967
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63967
EAN / GTIN 4031405639676
Herstellernummer 063967
L-Nummer L90110 299

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
  • Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb