• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenplattform, klappbar

Artikel-Nr.: 63960
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63960
    EAN / GTIN 4031405639607
    Herstellernummer 063960

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten.
    • Abmessungen ca. 600 x 300 mm

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Plattformbreite: 600 mm
    • Plattformlänge: 300 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb