• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT Tischsägeblatt 250x1,6x35 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 639569
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639569
EAN / GTIN 9003176395698
Herstellernummer 639569

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: 1A1R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 1.6 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Werkzeug für: Fliesensäge

Vorteil:

  • Ausbruchfreie Schnittkanten
  • Sehr schnittig
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb