Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 6-teilig, lang

Artikel-Nr.: 639517
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Länge 165 mm
Breite 140 mm
Höhe 65 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Herstellernummer 05004204001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M10.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze: 6 St. Gr. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb