Satz Schraubendreher-Einsätze TiN-beschichtet für Torx®, 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig

Artikel-Nr.: 639506
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Länge 185 mm
Breite 153 mm
Höhe 52 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Herstellernummer 992/9

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abtriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze: 9 St. Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Aufbewahrung in: Smartcase mit Aufstellfunktion

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb