Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 7-teilig, lang

Artikel-Nr.: 639409
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 5-14

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 7
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 5-14 mm
Länge 322 mm
Breite 135 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Herstellernummer 91311414

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 − M18.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze: 7 St. Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox