• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 15 – 85 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 316 mm

Artikel-Nr.: 6391-85V
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6391-85V
EAN / GTIN 4000896145898
Herstellernummer 6391-85V
L-Nummer L60140 3292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestellter Auslöse-Wert
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
  • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 316 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
  • Nm min-max: 15 – 85 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 306.00 – 306.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 5.0 – 28.3 kg
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb