• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 15 – 85 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 316 mm

Artikel-Nr.: 6391-85
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 85 Nm
Gesamtlänge L 316 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6391-85
EAN / GTIN 4000896027071
Herstellernummer 6391-85
L-Nummer L60140 142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
  • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 316 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
  • Nm min-max: 15 – 85 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 306.00 – 306.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 5.0 – 28.3 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb