• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm 2% 2 – 25

Artikel-Nr.: 6391-25V
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6391-25V
EAN / GTIN 4000896145867
Herstellernummer 6391-25V
L-Nummer L60140 1583

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestellter Auslöse-Wert
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
  • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 183 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
  • Nm min-max: 2 – 25 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb