• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm 2% 2 – 25

Artikel-Nr.: 6391-25
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6391-25
    EAN / GTIN 4000896027040
    Herstellernummer 6391-25
    L-Nummer L60140 53

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
      Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
    • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
    • Fest einstellbarer Wert
    • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
    • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
    • Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
    • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abmessungen / Länge: 183 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
    • Nm min-max: 2 – 25 Nm
    • Toleranz: 2 %
    • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
    • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 30 mm
    • Kopfstärke a: 17 mm
    • Kopfbreite b: 22 mm
    • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb