• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange mit Bowdenzug

Artikel-Nr.: 6390950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6390950
EAN / GTIN 4010886639092
Herstellernummer 6390950
L-Nummer L60160 3350

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bowdenzugbetätigung
  • Mit selbstverstellbarem Gewerbe (DBGM)
  • Maul abgewinkelt
  • Geschliffen, glanzvernickelt, Gewerbe brüniert

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [inch]: 7
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: Glanzvernickelt, Gewerbe brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb