• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölspritzkanne aus Guss mit Pumpe, 300 ml

Artikel-Nr.: 6390520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ölspritzkanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6390520
    EAN / GTIN 4010886639054
    Herstellernummer 6390520
    L-Nummer L60160 4581

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stabile Guss-Ausführung mit Pumpe

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 135 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 70 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
    • Liter: 0,3
    • Pint: 5/8
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb