• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentmesser

Artikel-Nr.: 63903196020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63903196020
EAN / GTIN 4014586315096
Herstellernummer 63903196020
L-Nummer L00010 1320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Segmentmesser
  • Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung
  • Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Schnitttiefe max. 10 mm. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen

Merkmal:

  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb