• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölspritzkanne aus Plastik, 125 ml

Artikel-Nr.: 6390280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ölspritzkanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Herstellernummer 6390280
L-Nummer L60160 4397
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • No. 298-00 / No. 298-01 Plastiköler mit verschiebbarem Messingrohr und Verschluss
  • No. 298-02 Einfachöler aus Kunststoffmaterial

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 47 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 47 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Liter: 0,125
  • Pint: 1/4
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb