• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft

Artikel-Nr.: 63901063020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: Weldonschaft
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Weldonschaft
Schnitttiefe 50 mm
Morsekegel MK 2
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63901063020
EAN / GTIN 4014586403182
Herstellernummer 63901063020
L-Nummer L00010 3442

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft
  • Mit interner Kühlmittelzufuhr
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Konus MK 2
  • Bohr-Ø 12 - 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb