• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abtrieb QuickIN

Artikel-Nr.: 63901039020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63901039020
EAN / GTIN 4014586310299
Herstellernummer 63901039020
L-Nummer L00010 1648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb QuickIN
  • Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle QuickIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Konus MK 3
  • Bohr-Ø 12 - 65 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb