• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abtrieb QuickIN MAX

Artikel-Nr.: 63901038020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnitttiefe 50 mm
Morsekegel MK 3
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63901038020
EAN / GTIN 4014586298757
Herstellernummer 63901038020
L-Nummer L00010 1334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb QuickIN MAX
  • Zur Nachrüstung KBM 80 U / KBM 80 auto. Mit integrierter Kühlschmiermittelzufuhr. Für alle FEIN QuickIN MAX Kernbohrer Ø 50 - 80 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Konus MK 3
  • Bohr-Ø 50 - 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb