• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel, verstellbar, 12″

Artikel-Nr.: 6380800
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6380800
EAN / GTIN 4010886638088
Herstellernummer 6380800
L-Nummer L60160 1305

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 302 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-36
  • Spannweite [inch]: 1.7/16
  • Spannweite [mm]: 36 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb