• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel, verstellbar, 6″

Artikel-Nr.: 6380560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6380560
EAN / GTIN 4010886638057
Herstellernummer 6380560
L-Nummer L60160 456

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6
  • Gesamtlänge [mm]: 152 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Skaleneinteilung: 0-20
  • Spannweite [inch]: 25/32
  • Spannweite [mm]: 20 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb