• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Overall High Vis Gelb/Marineblau C64

Artikel-Nr.: 637815143389C64
Größentabelle
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 64
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637815143389C64
EAN / GTIN 7330509501924
Herstellernummer 637815143389C64

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Außenliegende Kniepolstertaschen, Kniepolstertaschen
Brusttaschen mit Patten, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
Innentasche mit Klettverschluss
Eingesetzte Taschen mit Patten, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Balg am Rücken
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Stretch-Einsatz am Rücken

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Dieser Multinorm Overall bietet Ihnen maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen
  • Er besitzt ein überaus robustes Material und hat einen komfortablen Schnitt, unterstützt durch einen mit Kordelzug einstellbaren Bund, Bewegungsfalten am Rücken und mit Klettverschluss einstellbare Armabschlüsse
  • Der Overall hat verstärkte Kniepolstertaschen auf zwei verschiedenen Höhen
  • Industriewäsche geeignet
  • Schützt vor flüssigen Chemikalien
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB [6]

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb