• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Overall High Vis Gelb/Marineblau C156

Artikel-Nr.: 637815143389C156
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 156
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637815143389C156
EAN / GTIN 7330509545317
Herstellernummer 637815143389C156

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Außenliegende Kniepolstertaschen, Kniepolstertaschen
Brusttaschen mit Patten, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
Innentasche mit Klettverschluss
Eingesetzte Taschen mit Patten, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Balg am Rücken
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Stretch-Einsatz am Rücken

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Dieser Multinorm Overall bietet Ihnen maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen
  • Er besitzt ein überaus robustes Material und hat einen komfortablen Schnitt, unterstützt durch einen mit Kordelzug einstellbaren Bund, Bewegungsfalten am Rücken und mit Klettverschluss einstellbare Armabschlüsse
  • Der Overall hat verstärkte Kniepolstertaschen auf zwei verschiedenen Höhen
  • Industriewäsche geeignet
  • Schützt vor flüssigen Chemikalien
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB [6]

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb