{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
unisolierte Klingenlänge | 10 mm | |
Länge | 80 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637654 6 | |
EAN / GTIN | 4007555307062 | |
Herstellernummer | 307062 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
4,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 18 mm | 17,5 mm | ||
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 80 mm | 100 mm | 107 mm | 75 mm |
Sechskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
unisolierte Klingenlänge | 10 mm | 16 mm | ||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |