{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | |
Länge | 52 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637640 1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754004478 | |
Herstellernummer | 02450008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 1/8 Zoll
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 020 Stück sofort lieferbar
8,30 €
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
4,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 054 Stück sofort lieferbar
5,85 €
2,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Sechskant | 1/8 Zoll | 1/8 Zoll | 1/8 Zoll | 1/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |