{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637609 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062859 | |
Herstellernummer | 637609 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Haltekugel, Sechskant: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
13,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
553 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
8,60 €
2,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 058 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
486 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm | 18 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 100 mm | 46 mm | 100 mm | 46 mm | 100 mm |
Sechskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||||
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |