Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® E7

Artikel-Nr.: 637450 E7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil E7
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Profilmaß A 6,2 mm
⌀ abtriebsseitig 9 mm
Länge 28 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637450 E7
EAN / GTIN 4018754003679
Herstellernummer 02270007

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®  E7

Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® E7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
11,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 330 Stück sofort lieferbar
3,78 €
⌀ abtriebsseitig 9 8,3
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 3/8 1/4
Länge 28 25
Torx®-Profil E7 E7
Profilmaß A 6,2 6,2
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb