• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesscheibe

Artikel-Nr.: 63734002010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63734002010
EAN / GTIN 4014586334875
Herstellernummer 63734002010
L-Nummer L00010 1561

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vliesscheibe
  • Mit hoher Abtragleistung zum Verschleifen, Entzundern und Satinieren von Kehlnähten

Merkmal:

  • Ø 150 mm
  • Dicke 6 mm
  • Ausführung grob

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb