• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Overall High Vis Gelb/Marineblau C62

Artikel-Nr.: 637318043389C62
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 62
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637318043389C62
EAN / GTIN 7330509254394
Herstellernummer 637318043389C62

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg und Patte
Kniepolstertaschen innenliegend
Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
Handytasche innen
Schräge Taschen

Details
Ausweistasche versenkbar
Balg am Rücken
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Verstellbare elastische Taille

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Offene Seitentaschen, eine davon mit einem D-Ring
  • Bein- und Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Hammerhalter
  • Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
  • Verstellbare Ärmellänge mit Klettverschluss
  • Handytasche auf der Innenseite
  • Kniepolstertasche innen
  • 50 mm reflektierendes Band
  • Ausweistasche
  • Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3, der europäischen Norm für Warnschutzkleidung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb