• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblätter

Artikel-Nr.: 63728084013
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63728084013
    EAN / GTIN 4014586185354
    Herstellernummer 63728084013
    L-Nummer L00010 534

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schleifblätter
    • gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung
    • Einsatzgebiet: Holz, Farbe, Autolacke, Spachtel, GFK, Kunststoff Qualität: vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: erheblich vermindertes Zusetzen, flexibel

    Merkmal:

    • Korn 120
    • VE 50 St

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb