• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierringe, Tuch, weich

Artikel-Nr.: 63723014019
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63723014019
EAN / GTIN 4014586226668
Herstellernummer 63723014019
L-Nummer L00010 378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierringe, Tuch, weich
  • Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom mit Abglänzpaste ″weiß″

Merkmal:

  • Ø 150 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb