• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierringe, Tuch, fest

Artikel-Nr.: 63723013011
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63723013011
EAN / GTIN 4014586226651
Herstellernummer 63723013011
L-Nummer L00010 396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierringe, Tuch, fest
  • Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl, Vorpolierpaste ″orange″

Merkmal:

  • Ø 150 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb