• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierringe, Sisal, Tuch

Artikel-Nr.: 63723011014
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63723011014
EAN / GTIN 4014586226637
Herstellernummer 63723011014
L-Nummer L00010 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierringe, Sisal, Tuch
  • zum - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschliff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste ″gelb″. - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschliff mit Korn 280 - 320 mit Bürstpaste ″gelb″ -Mattglänzen/Bü-Mattglänzen/Bürsten von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl mit Bürstpaste ″gelb″. - Vorpolieren von Eisen/Stahl und Edelstahl mit Vorpolierpaste ″orange″ Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm

Merkmal:

  • Ø 150 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb