• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifblätter, superweich

Artikel-Nr.: 63717126015
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63717126015
EAN / GTIN 4014586183275
Herstellernummer 63717126015
L-Nummer L00010 214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifblätter, superweich
  • Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 38 06 141 02 6 einsetzbar. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung

Merkmal:

  • Korn 240
  • Kantenlänge 80 mm
  • VE 50 St

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb