• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Feile

Artikel-Nr.: 63706019210
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63706019210
EAN / GTIN 4014586389639
Herstellernummer 63706019210
L-Nummer L00010 2290

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetall-Feile
  • Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen

Merkmal:

  • Breite 10 mm
  • Länge 30 mm
  • Aufnahme SL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb