• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 5 mm

Artikel-Nr.: 6370410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6370410
EAN / GTIN 4010886637043
Herstellernummer 6370410
L-Nummer L60160 1316

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Klingenlänge: 165 mm
  • Klingenlänge 2: 33 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 5,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb