• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 3 mm

Artikel-Nr.: 6370250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6370250
EAN / GTIN 4010886637029
Herstellernummer 6370250
L-Nummer L60160 2458

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 129 mm
  • Klingenlänge: 129 mm
  • Klingenlänge 2: 23 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 3,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb