{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637000 9 | |
EAN / GTIN | 4018754001927 | |
Herstellernummer | 02010009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
806 Stück sofort lieferbar
4,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar
3,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 024 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
893 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |