• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel, verstellbar 15″

Artikel-Nr.: 6368430
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6368430
EAN / GTIN 4010886636848
Herstellernummer 6368430
L-Nummer L60160 459

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Industrieausführung
  • Größe 6″ - 18″ = ISO 6787, Maulstellung 15°
  • Größe 24″ = ISO 6787, Maulstellung 22,5°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 105 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15
  • Gesamtlänge [mm]: 375 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Spannweite [inch]: 1.11/16
  • Spannweite [mm]: 43 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb