• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher m.Kugelkopf TX T40

Artikel-Nr.: 6367890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6367890
EAN / GTIN 4010886636787
Herstellernummer 6367890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitswinkel ca. 25°
  • Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • Abtriebsgröße TX (innen): T40
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 6,65 mm
  • antimagnetisch: nein
  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung funkenarm: nein
  • für Schrauben der Größe: M7 - M8
  • Griff vorhanden: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb