• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher m.Kugelkopf TX T27

Artikel-Nr.: 6367620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6367620
EAN / GTIN 4010886636763
Herstellernummer 6367620
L-Nummer L60160 5983

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitswinkel ca. 25°
  • Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • Abtriebsgröße TX (innen): T27
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 4,99 mm
  • antimagnetisch: nein
  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung funkenarm: nein
  • für Schrauben der Größe: M4,5 - M6
  • Griff vorhanden: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb