• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-TX T55

Artikel-Nr.: 6365090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6365090
EAN / GTIN 4010886636503
Herstellernummer 6365090

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • Abtriebsgröße TX (innen): T55
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 11,22 mm
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • für Schrauben der Größe: M12
  • Griff vorhanden: nein
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb