Beschreibung:
Mit 2 Magneten
Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest
Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken
Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Köpfe feingeschliffen
Merkmal:
- Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
- Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
- Durchmesser 1 [mm]: 21,5
- Gesamtlänge [mm]: 64 mm
- Kopftiefe 1 [mm]: 7
- Kopftiefe 2 [mm]: 30,5
- Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
- Oberfläche: verchromt
- Schlüsselweite [mm]: 16,0
- 1000 V isoliert: nein
- REACH Registrierung vorhanden: nein
- VDE zertifiziert: nein