• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro 10 mm, 3/8″

Artikel-Nr.: 636321000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636321000
EAN / GTIN 4007430429179
Herstellernummer 636321000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
  • Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
  • Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
  • Für höchste Beanspruchung
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf
  • Nicht schlagbohrfest

Merkmal:

  • Außen-Ø: 37.5 mm
  • Gewicht: 0.35 kg
  • Innengewinde: 3/8″ - 24 UNF
  • Länge (geschlossen): 77 mm
  • Spannweite: 1 - 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb