• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Top 16 mm, B 16

Artikel-Nr.: 636242000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636242000
EAN / GTIN 4007430428677
Herstellernummer 636242000
L-Nummer L01750 958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
  • Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Merkmal:

  • Außen-Ø: 50 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Innengewinde: B16
  • Länge (geschlossen): 113 mm
  • Spannweite: 3 - 16 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb