• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8″

Artikel-Nr.: 6361770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6361770
    EAN / GTIN 4010886636176
    Herstellernummer 6361770

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Haltefeder
    • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Durchmesser 1 [mm]: 23,5
    • Gesamtlänge [mm]: 63,5 mm
    • Kopftiefe 1 [mm]: 7
    • Kopftiefe 2 [mm]: 20,5
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Schlüsselweite [mm]: 18,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb