• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel, verstellbar 24″

Artikel-Nr.: 6360880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6360880
EAN / GTIN 4010886636084
Herstellernummer 6360880
L-Nummer L60160 952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Industrieausführung
  • Größe 6″ - 18″ = ISO 6787, Maulstellung 15°
  • Größe 24″ = ISO 6787, Maulstellung 22,5°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 135 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 31 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 24
  • Gesamtlänge [mm]: 605 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 22,5 °
  • Oberfläche: phosphatiert, Köpfe geschliffen
  • Spannweite [inch]: 2.1/2
  • Spannweite [mm]: 63 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: nein
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb